Beli 2 inchi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Treker Kaki 2Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:TEKIRO OBENG 2 WAY 125 MMTekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Materil : Chrome VanadiumDimensi : 121mm 9mm 150mmTEKIRO obeng bolak balik. 2 fungsi dalam satu obeng memudahkan pengguna. Dengan material yang tahan lama dan tidak merusak baut.Content :1 Pc Handle1 Pc driver PH2x125 mm, 6x125 mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 111
- Dimension 2 (mm): 12
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 31
- Dimension 5 (mm): 11
- Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
- Dimension 6 (mm): 130
- SMC Half Union Kq2H, Sealant, Metric Size (Fitting Pneumatic Kq2H)Deskripsi:Most popular type. For pipe fitting to same direction from female screw part.
- F.P.Tools Adjustable Reamers HSSDeskripsi:Adjustable ReamersMaterial : HSSSize : 8A Up to O, Range of Adjustment : mm 6.35 - 7.15 Up to 70.00 - 85.00Range of Adjustment : inchi1/4 - 9/32 Up to 2 3/4 - 3 11/32Overall Length : 83 Up to 509No. of Blade : 4, 6, 8Unit : Piece
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inchDeskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIROatribut:
- Dimension 3 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- F.P.Tools Adjustable Reamers SKS No. of Blade 6Deskripsi:Adjustable ReamersMaterial : SKS Size : 13A Up to 2A, A Up to R Range of Adjustment : mm 4.50 - 4.76 Up to 115.00 - 130.00 Range of Adjustment : inchi 11/64 - 3/16 Up to 4" 17/32 - 5" 1/8 Overall Length : 62 Up to 560 No. of Blade : 6Unit : Piece
- SEKAI Kipas Angin Plafon (Kipas Angin Gantung)Deskripsi:Kipas Angin Langit-langit SEKAI HCF 5683 adalah produk kipas angin langit-langit dengan ukuran 142cm (56inchi) di desain secara esklusif dan dilengkapi dengan kotak kendali pengatur kecepatan. Direkomendasikan untuk dipasang di ruang tamu, ruang pertemuan maupun ruang makan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Langit-langit 142cm (56inchi)- Hembusan Angin Kencang- Motor dengan Laher/Bearing- Tidak Berisik- Dengan Kotak Kendali Pengatur Kecepatan- Direkomendasikan Untuk Ruang Tamu,Ruang Pertemuan dan Ruang Makanatribut:
- Diameter (inch): 56
- Height (cm): 142
- SNI License: Yes
- SNI Number: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
- TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L)Deskripsi:Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set Tipe : 11 pcs No. Part Produsen : SC-HB0638Spesifikasi:- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19- 1 Metal Caseatribut:
- Content: 7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
- Type: 4111
- Driver (inch): 1/2
- SEKAI Kipas Dak Exhaust Plafon MVFDeskripsi:Kipas Angin SEKAI MVF 893 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit Plastik dengan ukuran 20cm (8inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan, direkomendasikan untuk dipasang di ruangan lembab denan instalasi pipa.Fitur :- Kipas Angin Saluran Udara 20cm (8inchi)- Exhaust tipe langit-langit- Daya : 30W- Daya Sedot 1.60 m³/min- Ukuran Pemasangan 21.0x21.0 (cm)- Anti Karat- Dilengkapi Sekring Pengaman- Sangat Bagus Untuk Ruangan Lembab- Dengan Instalasi Pipaatribut:
- Power (W): 30
- Color: White
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- American Tool Mata Kunci Sok Deep Impact 1/2inch 6 ptDeskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> 6-point convex patterm for increased resilience> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steelatribut:
- Overall Length: 78mm
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- American Tool Mata Kunci Sok Impact 1/2inch 6 pt (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steel
- SEKAI Kipas Angin Plafon Orbit (Kipas Angin Gantung)Deskripsi:Kipas Angin SEKAI COF 1651 adalah produk kipas angin langit-langit dengan ukuran 40 cm (16inchi) yang didesain secara esklusif dan dilengkapi dengan 3 tombol pengatur kecepatan. Hembusan angin kencang karna motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat daya listrik yang di pakai. Baling-baling terbuat dari Metal. Osilasi penuh membuat jangkauan hembusan kipas lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Langit-langit 40cm (16inchi)- Ceiling Orbit Fan- 3 Pengatur Kecepatan- Motor dengan Laher/Bearing- Tidak Berisik- Hemat Listrik- Hembusan Angin Kencang- Rotasi Osilasi Penuh 360 derajat- Dilengkapi Sekring Pengaman
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- Kennedy Socket 1/2 inchDeskripsi:Bi-Hexagon Sockets 12 point - side drive design gives a higher torque than normal sockets, grip worn nuts and will not round off existing nuts. All have a ball-retaining groove on each face of the square drive, which ensures a positive fit with accessories. Require only a one-twelfth turn to engage the next point of the socket.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Drive Size: 1/2 Inch
- Number of Points: 12
- Socket Depth: Standard
- Drive Type: Square
- Finishing: Polished Chrome
- Socket Type: Bi-Hexagon Socket
- Kennedy Hex Socket Bit 1/2 inchatribut:
- Socket Type: Socket Bit
- Finish/Coating: Chrome Plated
- Bit Type: Hexagon
- Drive Type: Square
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- JST Round Terminal (R Type)Deskripsi:Compatible Tool (Pneumatic Type): YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4Aatribut:
- Terminal Shape: circular
- Type: Bare crimp terminal
- Material (Terminal): Oxygen free copper
Daftar Harga 2 inchi Terbaru January 2026
| TEKIRO Treker Kaki 2 | Rp95.900 |
| BRADY Label Maker Cartridge M series B-595 | Rp949.900 |
| TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik) | Rp42.900 |
| SMC Half Union Kq2H, Sealant, Metric Size (Fitting Pneumatic Kq2H) | Rp42.900 |
| F.P.Tools Adjustable Reamers HSS | Rp2.499.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) | Rp17.900 |
| TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inch | Rp19.900 |
| F.P.Tools Adjustable Reamers SKS No. of Blade 6 | Rp3.899.900 |
| SEKAI Kipas Angin Plafon (Kipas Angin Gantung) | Rp409.900 |
| TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L) | Rp599.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101003951-1.jpg)
%20Lurus/SMC%20Half%20Union%20Kq2H%2C%20Sealant%2C%20Metric%20Size%20(Fitting%20Pneumatic%20Kq2H)/0kP102078020-3.jpg)

/94P101000328-7.jpg)


/P103059961-1.jpg)
/q7P101003943-2.jpg)


%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
/P102088425-1.jpg)
/P103059970-1.jpg)
/9eP101000338-4.jpg)


/99P101000333-8.jpg)
/P102906343-1.jpg)